アズワン
オートビュレット JCSS校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
容量(mL)
10
1
5
25
最小目盛(mL)
0.1
0.01
0.1
0.2
アズワン品番
2-5638-03-24
2-5638-01-24
2-5638-02-24
2-5638-04-24
2-5639-04-24
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45028578
品番
10B(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥68,970
販売価格(税別)
¥
62,700
仕様
色:白●※白はビュレット本体の色です。●接液部材質:硼珪酸ガラス・セラミック・PTFE(四フッ化エチレン)●ノズル接続チューブ材質:シリコン●茶瓶付き●※本体のみの販売も可能です(2-5638-07~10)。●※上記以外の容量もございます。お問い合わせください。●校正ポイント:10mL
容量(mL)
10
びん容量(mL)
1000
最小目盛(mL)
0.1
アズワン品番
2-5638-03-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体のみの販売も可能です(2-5639-07~10)。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000