曜日別特売
25B(JCSS校正) オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワン 45028666

オートビュレット JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
容量(mL)25
最小目盛(mL)0.2
アズワン品番2-5639-04-24
内容量1個注文コード45028666品番25B(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥99,770
販売価格(税別)
90,700
仕様色:茶●※茶はビュレット本体の色です。●接液部材質:硼珪酸ガラス・セラミック・PTFE(四フッ化エチレン)●ノズル接続チューブ材質:シリコン●茶瓶付き●※本体のみの販売も可能です(2-5639-07~10)。●校正ポイント:25mL容量(mL)25びん容量(mL)1000最小目盛(mL)0.2アズワン品番2-5639-04-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体のみの販売も可能です(2-5639-07~10)。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする