曜日別特売
50SL(JCSS校正) オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワン 45028806

50SL(JCSS校正) オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワン 45028806
50SL(JCSS校正) オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワン 45028806

オートビュレット JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
容量(mL)50
最小目盛(mL)1
アズワン品番2-5642-05-24
内容量1個注文コード45028806品番50SL(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥88,500販売価格(税込)¥97,240
販売価格(税別)
88,400
仕様タイプ:シリコン栓付●ビュレット本体色:白●栓サイズ:No.10●接液部材質:硼珪酸ガラス・セラミック・PTFE(四フッ化エチレン)●ノズル接続チューブ材質:シリコン●※瓶は付属していません。●※茶色・上記以外の容量もございます。お問い合わせください。●校正ポイント:50mL容量(mL)50最小目盛(mL)1アズワン品番2-5642-05-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする