仕様精度:0.2%(20℃・H2O時)●再現性:0.1%(20℃・H2O時)●材質●▼シリンダー:DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)●▼排出チューブ・吸引ホース:フッ素樹脂●▼バルブボール・バルブシート:Al2O3セラミック●▼ピストン:PTFE・ヘイラー(R)(フッ素樹脂)●最大吐出量:99.99mL●使用環境温度:4~50℃●※ボトルは付属していません。使用可能商品をご確認のうえ、別途ご購入ください。●1ストローク容量:20mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方容量(mL)20最小目盛(mL)0.01アズワン品番2-5715-01-24校正証明書JCSS校正