アズワン
極細温度センサー K熱電対 Φ0.15mm オメガコネクタ 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
アズワン品番
1-4223-01-56
1-4181-01-56
1-4181-02-56
1-4181-03-56
1-4223-01-56
1-4223-02-56
1-4223-03-56
1-4225-01-56
1-4225-02-56
1-4225-03-56
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45029235
品番
(一般校正(英語))
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥58,850
販売価格(税別)
¥
53,500
バスケットに入れる
フレキシブルに曲げて使用できます。
高速応答で、極小空間の測定に適しています。
仕様
コネクター形状:オメガコネクタ●シース部径:Φ0.25mm●シース部長さ(mm):100●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)●耐熱温度:シース部/0~500℃、リード線/200℃●リード線長:2m●K熱電対●※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。
アズワン品番
1-4223-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000