曜日別特売
(一般校正(中国語)) 極細温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付 アズワン 45029427

(一般校正(中国語)) 極細温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付 アズワン 45029427
(一般校正(中国語)) 極細温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付 アズワン 45029427

極細温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送29日以内出荷とは
アズワン品番1-4225-02-57
内容量1個注文コード45029427品番(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,790
販売価格(税別)
38,900

フレキシブルに曲げて使用できます。
高速応答で、極小空間の測定に適しています。

仕様コネクター形状:オメガコネクタ●シース部径:Φ0.50mm●シース部長さ(mm):200●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)●耐熱温度:シース部/0~600℃、リード線/200℃●リード線長:2m●K熱電対●※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。アズワン品番1-4225-02-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする