アズワン
極細温度センサー K熱電対 校正証明書付
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
29日以内出荷とは
アズワン品番
1-4225-03-20
1-4128-01-20
1-4128-02-20
1-4128-03-20
1-4181-01-20
1-4181-02-20
1-4181-03-20
1-4223-01-20
1-4223-02-20
1-4223-03-20
1-4225-01-20
1-4225-02-20
1-4225-03-20
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45029436
品番
(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥41,250
販売価格(税別)
¥
37,500
バスケットに入れる
フレキシブルに曲げて使用できます。
高速応答で、極小空間の測定に適しています。
フレキシブルに曲げて使用できます。
仕様
コネクター形状:オメガコネクタ●シース部径:Φ0.50mm●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)●耐熱温度:シース部/0~600℃、リード線/200℃●リード線長:2m●K熱電対●※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。
アズワン品番
1-4225-03-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000