曜日別特売
黄色 紙テープ HEIKO 45029487

黄色 紙テープ HEIKO 45029487
黄色 紙テープ HEIKO 45029487
黄色 紙テープ HEIKO 45029487
黄色 紙テープ HEIKO 45029487

紙テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10巻)注文コード45029487品番黄色
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途店飾・学校教材用に材質紙・パルプ寸法(mm)181巻長さ(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする