曜日別特売
IB-1KH(一般校正) 電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズ アズワン 45029515

電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ひょう量(g)1000
最小表示(g)0.01
内容量1個注文コード45029515品番IB-1KH(一般校正)
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥80,190
販売価格(税別)
72,900

精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。
グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。
計量時の目安となるアナログ表示付きです。
標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。

仕様皿サイズ(mm):約159×126●再現性(σ):0.01g●直線性:±0.02g●サイズ:171×243×78mm●電源:AC100V 50/60Hz●重量:2.2kg●過負荷保護機能付き●sefi-H種類電子天秤ひょう量(g)1000最小表示(g)0.01表示形式デジタルアズワン品番1-5426-13-20計量皿形状校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする