仕様オートドライタイプ●材質:遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)●除湿素子膜面積:30×30mm●電源:AC100V 50/60Hz※●消費電力:3W●棚板間隔:底1段/50mm、その他/30mm●重量:5kg●電源コード長:2m(2Pプラグ)●付属品:棚板×3枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚●外寸法(mm):330×345×525(※除湿ユニット含む。)●内寸法(mm):285×275×485●遮光タイプ●※除湿ユニットはAC85~264V仕様となっていますが、電源ケーブルは国内向け定格AC125V品を採用しておりますので、使用する供給電源はご注意いただけますようお願い致します。アズワン品番2-7938-01-56校正証明書一般校正(英語)