アズワン
K熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
アズワン品番
1-5723-01-20
1-5723-01-20
1-5723-02-20
1-5723-03-20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45029750
品番
FK100(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
仕様
温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆
アズワン品番
1-5723-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000