FK100(一般校正(英語)) K熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン 45029759

FK100(一般校正(英語)) K熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン 45029759
FK100(一般校正(英語)) K熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン 45029759

K熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番1-5723-01-56
内容量1個注文コード45029759品番FK100(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥40,040
販売価格(税別)
36,400
仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆アズワン品番1-5723-01-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする