大阪魂
(+)Sタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(7000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(4000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
10
16
20
8
12
14
15
25
30
十字穴番号
2
1
2
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45029905
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)5.9/(最小)5.8
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)6.1/(最小)6
頭部形状
皿
寸法k(mm)
3.4
寸法m(mm)
(最大)6.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
12