大阪魂
(+)Sタイプ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(8000個)
注文コード
45029932
品番
M2.5×8
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.46/(最小)2.38
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
(最大)2.55/(最小)2.47
頭部形状
皿
寸法k(mm)
1.45
寸法m(mm)
(最大)2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。