仕様サイズ:直径50mm約/厚さ約16mm●1周(秒):30●手巻き式(巻き止まり付)●重量:90g●表示部カバー材質:PMMA(アクリル)●型番:803●JCSS認定シンボル付校正証明:付き●※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。●●※校正証明書付商品とは、アズワン(アズワン協力会社)にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●校正ポイント:押しボタンのオン・オフ時間(30s,900s)。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●校正証明書は和文です。最小目盛1/10秒最大計時15分計アズワン品番1-7016-03-24校正証明書JCSS校正