566(JCSS校正) ストップウォッチ 手巻き式 JCSS校正証明書付 アズワン 45030434

566(JCSS校正) ストップウォッチ 手巻き式 JCSS校正証明書付 アズワン 45030434
566(JCSS校正) ストップウォッチ 手巻き式 JCSS校正証明書付 アズワン 45030434
566(JCSS校正) ストップウォッチ 手巻き式 JCSS校正証明書付 アズワン 45030434

ストップウォッチ 手巻き式 JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台
最小目盛1/5秒
アズワン品番1-7016-06-24
最大計時60分計
内容量1台注文コード45030434品番566(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥23,100
販売価格(税別)
21,000

巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。
手巻き式ですので電池が不要です。

仕様サイズ:直径50mm約/厚さ約16mm●1周(秒):60●手巻き式(巻き止まり付)●表示部カバー材質:PMMA(アクリル)●型番:566●JCSS認定シンボル付校正証明:付き●※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。●●※校正証明書付商品とは、アズワン(アズワン協力会社)にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●校正ポイント:押しボタンのオン・オフ時間(60s,3600s)。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●校正証明書は和文です。最小目盛1/5秒最大計時60分計アズワン品番1-7016-06-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。
※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
※校正証明書付商品とは、アズワン(アズワン協力会社)にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする