曜日別特売
IBX-6000(一般校正) 電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ アズワン 45030574

IBX-6000(一般校正) 電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ アズワン 45030574
IBX-6000(一般校正) 電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ アズワン 45030574

電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ひょう量(g)6000
最小表示(g)0.01
アズワン品番1-7671-04-20
内容量1台注文コード45030574品番IBX-6000(一般校正)
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥147,400
販売価格(税別)
134,000

耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。
上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。
GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。
無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。

仕様皿サイズ:約170×180mm●電源:AC100V 50/60Hz 12VA(ACアダプター付属)●サイズ:約190×317×78mm●重量:約2.9Kg●バックライト表示付き・時計機能付き●sefi・ワイドレンジ型●再現性:0.01g●直線性:0.02g●応答時間(代表値):1.5~2.5秒●無料ソフト「Balance keys」のダウンロードはこちらから●▼URL●▼対応OS:Windows(R)10/11●▼ソフトは無償提供のため、サービスサポート対象外です。取扱説明書をご確認ください。種類電子天秤ひょう量(g)6000最小表示(g)0.01表示形式デジタルアズワン品番1-7671-04-20計量皿形状校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする