大阪魂
(+)Sタイプ皿(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(6000個)
1箱(20000個)
1箱(18000個)
1箱(14000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.5
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
14
16
20
15
25
十字穴番号
1
1
2
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
45030781
品番
M2.5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.46/(最小)2.38
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
寸法C(mm)
(最大)2.55/(最小)2.47
頭部形状
皿
寸法k(mm)
1.45
寸法m(mm)
(最大)2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5