B5 ピンク コピー用紙NEWファインカラー 北越コーポレーション(旧: 北越製紙) 45031736

 

B5 ピンク コピー用紙NEWファインカラー 北越コーポレーション(旧: 北越製紙) 45031736
B5 ピンク コピー用紙NEWファインカラー 北越コーポレーション(旧: 北越製紙) 45031736

コピー用紙NEWファインカラー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5
ピンク
内容量1冊(500枚)注文コード45031736品番B5 ピンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

紀州の色上質の色調及び品質を基本にしています。
インクジェットにも使用でき、色彩効果・印刷適性に優れています。
軽オフセットなど各種印刷、OA機器にもご使用頂けます。

材質ECF(無塩素漂白)パルプ使用寸法(mm)182×257サイズB5ピンク包装(1ケース)51包入数(枚)500坪量(g/m2)約64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45032059
2023-07-05
用途: 広報紙の印刷
その他業種

白黒印刷の写真が、きれいに見えるカラーです。やさしい色合いです。

対象商品 : 45031797
2023-02-14
用途: 作業票の色分け
製造業

イエローと言えばイエローですが色が濃すぎてビックリしました。
とりあえず見慣れました^^;

対象商品 : 45031824
2021-01-15
用途: 書類作成用(種類別)

今まで中々取り扱っている所が少なく、モノタロウ様で取り扱っていただけるようになって大変助かります。以前購入していた場所よりもお安いので経費削減にもなりました。
出来ればA4のクリームも取り扱っていただけると嬉しいです。
カラー用紙は印刷すると紙の色が濃すぎて見づらいことがあるのですが、こちらの用紙は色合いが柔らかいので印刷しても見やすいのでずっとこちらを使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする