曜日別特売
VPS-160B(点検・検査書) VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン 45032130

VPS-160B(点検・検査書) VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン 45032130
VPS-160B(点検・検査書) VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン 45032130

VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
撹拌容量(L)10
内容量1台注文コード45032130品番VPS-160B(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥73,590
販売価格(税別)
66,900

大容量・堅牢モデルをラインナップ
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。
タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。
低回転域でも安定した回転を実現します。
アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。
サポートロッドオプションが使用可能です。
背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。

仕様材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御●天板サイズ:160×160mm●モーター:3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:20W●本体サイズ:160×160(171)×111mm(()内は突起を含む寸法)●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合の参考値です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けてください。●重量:2.2kg●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])60~1350撹拌容量(L)10材質(天板)フェノール樹脂アズワン品番3-1492-01-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※撹拌容量および回転数は対象が水の場合の参考値です。
※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けてください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする