仕様材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御●天板サイズ:300×300mm●モーター:40W●磁石/強度(T):ネオジム/0.46●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:70W●本体サイズ:300×300(310)×165mm(()内は突起を含む寸法)●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合の参考値です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けてください。●重量:8.8kg●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])60~1350撹拌容量(L)70材質(天板)フェノール樹脂アズワン品番3-1492-03-22校正証明書点検・検査書