A4 ゾウゲ カットペーパーレザック66 HEIKO 45032226

A4 ゾウゲ カットペーパーレザック66 HEIKO 45032226
A4 ゾウゲ カットペーパーレザック66 HEIKO 45032226
A4 ゾウゲ カットペーパーレザック66 HEIKO 45032226
A4 ゾウゲ カットペーパーレザック66 HEIKO 45032226

カットペーパーレザック66

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ゾウゲ
内容量1束(20枚)注文コード45032226品番A4 ゾウゲ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750

皮しぼ模様のエンボスの入った一般的な特殊紙です。
POP・チラシ・メニューなどに。

適合【印刷】コピー・レーザー・インクジェット材質特殊紙寸法(mm)297×210ゾウゲサイズA4紙厚(g/m2)116.3紙厚(μm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする