A4 タマゴ カットペーパーレザック66 HEIKO 45032278

A4 タマゴ カットペーパーレザック66 HEIKO 45032278
A4 タマゴ カットペーパーレザック66 HEIKO 45032278
A4 タマゴ カットペーパーレザック66 HEIKO 45032278

カットペーパーレザック66

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1束(20枚)注文コード45032278品番A4 タマゴ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750

皮しぼ模様のエンボスの入った一般的な特殊紙です。
POP・チラシ・メニューなどに。

適合【印刷】コピー・レーザー・インクジェット材質特殊紙116.3g(170μ)寸法(mm)297×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする