TP-300TB-10(一般校正(英語)) 薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン 45032516

薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
測定温度範囲(℃)-40.0~50.0
アズワン品番2-472-02-56
内容量1台注文コード45032516品番TP-300TB-10(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥132,500販売価格(税込)¥144,650
販売価格(税別)
131,500

文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。
厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
センサーは防水です(防水性能:保護等級7)。

仕様測定項目:温度●センサータイプ:外部センサー型(ケーブル長10m)●測定精度:±0.5℃(10.0~40.0℃)、±1.0℃(-9.9~+9.9℃、40.1~50.0℃)、±2.0℃(-40.0~-10.0℃)●表示分解能:0.1℃●表示サンプリング:5秒●サイズ:334.3×18.8×136.4mm●電源:ACアダプタ(DC12V入力)(付属)●重量:約650g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-40.0~50.0アズワン品番2-472-02-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする