曜日別特売
M6×14 (+)Sタイプ六角アプセット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 45032766

(+)Sタイプ六角アプセット(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)14
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(500個)注文コード45032766品番M6×14
販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)14材質十字穴番号2寸法S(mm)10寸法D(mm)(最大)5.9/(最小)5.8表面処理3価ブラック寸法C(mm)(最大)6.1/(最小)6頭部形状六角アプセット寸法K(mm)4寸法m(mm)約6.3穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3206:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする