M2×12 (+)TPタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 45033116

(+)TPタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(6000個)
長さ(mm)12
ねじの呼びM2
十字穴番号1
内容量1箱(6000個)注文コード45033116品番M2×12
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ねじの呼びM2長さ(mm)12材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック十字穴番号1寸法H(mm)1.7寸法t(mm)0.4寸法D(mm)5寸法M(mm)(参考)2.2寸法x(mm)(最大)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4269:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする