アズワン
K熱電対 英語版校正証明書付 KTOシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
アズワン品番
2-7957-08-56
2-7957-01-56
2-7957-02-56
2-7957-03-56
2-7957-04-56
2-7957-05-56
2-7957-06-56
2-7957-07-56
2-7957-08-56
2-7957-09-56
2-7957-10-56
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45033155
品番
KTO-32150(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥20,240
販売価格(税別)
¥
18,400
バスケットに入れる
仕様
シース部サイズ:Φ3.2×150mm●温度範囲:-50~750℃●リード線長:2m●リード線端末部:M4Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)●リード線被覆材質:ガラスウール●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番
2-7957-08-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000