大阪魂
(+)TPタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(6000個)
1箱(12000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
6
6
8
10
12
5
14
16
18
20
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
十字穴番号
1
1
2
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
45033186
品番
M2.6×6
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
6
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
1
色
黒
寸法H(mm)
2.1
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
6.5
寸法M(mm)
(参考)2.6
寸法x(mm)
(最大)0.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧