TPT-16150L(一般校正(英語)) 白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン 45033347

TPT-16150L(一般校正(英語)) 白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン 45033347
TPT-16150L(一般校正(英語)) 白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン 45033347

白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番2-7958-05-56
内容量1個注文コード45033347品番TPT-16150L(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥32,780
販売価格(税別)
29,800

劣化の少ない白金熱電対です。
豊富なラインナップをご用意。

仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100)B級3線式●温度範囲:-200~+100℃●シース部サイズ:Φ1.6×150mm●リード線被覆材質:ビニールシールド(VLS)●リード線長:2m●耐熱温度:スリーブ部/80℃、リード線/90℃●リード線端末部:M4Y端子●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)●シース型アズワン品番2-7958-05-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする