アズワン
白金測温抵抗体 TPTシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
99日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
99日以内出荷とは
アズワン品番
2-7958-08-20
2-7958-01-20
2-7958-02-20
2-7958-03-20
2-7958-04-20
2-7958-05-20
2-7958-07-20
2-7958-08-20
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45033399
品番
TPT-32350L(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,820
販売価格(税別)
¥
26,200
バスケットに入れる
劣化の少ない白金熱電対です。
豊富なラインナップをご用意。
仕様
エレメント:白金測温抵抗体(Pt100)B級3線式●温度範囲:-200~+100℃●シース部サイズ:Φ3.2×350mm●リード線被覆材質:ビニールシールド(VLS)●リード線長:2m●耐熱温度:スリーブ部/80℃、リード線/90℃●リード線端末部:M4Y端子●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)●シース型
アズワン品番
2-7958-08-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000