大阪魂
(+)アプセットワッシャーヘッドビス(10山P=2.54)(六角頭コーススレッド)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(50個)
長さ(mm)
50
50
75
90
105
120
150
180
200
210
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
45033502
品番
M5.6×50
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.6
長さ(mm)
50
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック