アズワン
アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
ひょう量(g)
2200
220
420
2200
4200
最小表示(g)
0.01
0.001
0.01
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45034004
品番
ASR2202/E(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥103,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
仕様
再現性(標準偏差):0.01g●直線性:±0.02g●風袋範囲:全秤量●安定時間:1秒●スパン校正分銅値:1000gまたは2000g●リニアリティ校正分銅値:500g/1000g/1500g/2000g●計量皿寸法:Φ180mm●重量:3.5kg●風防:風防無し●サイズ:208×320×98mm●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
種類
電子天秤
ひょう量(g)
2200
最小表示(g)
0.01
表示形式
デジタル
アズワン品番
2-8036-23-20
計量皿形状
丸
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000