曜日別特売
ASR4202/E(一般校正) アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワン 45034029

ASR4202/E(一般校正) アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワン 45034029
ASR4202/E(一般校正) アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワン 45034029
ASR4202/E(一般校正) アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワン 45034029

アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ひょう量(g)4200
最小表示(g)0.01
内容量1個注文コード45034029品番ASR4202/E(一般校正)
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。

仕様再現性(標準偏差):0.01g●直線性:±0.02g●風袋範囲:全秤量●安定時間:1秒●スパン校正分銅値:2000gまたは4000g●リニアリティ校正分銅値:1000g/2000g/3000g/4000g●計量皿寸法:Φ180mm●重量:3.5kg●風防:風防無し●サイズ:208×320×98mm●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)種類電子天秤ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01表示形式デジタルアズワン品番2-8036-24-20計量皿形状校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする