曜日別特売
KTO-1650C(一般校正(中国語)) K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン 45034056

KTO-1650C(一般校正(中国語)) K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン 45034056
KTO-1650C(一般校正(中国語)) K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン 45034056

K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個
アズワン品番2-8107-01-57
内容量1個注文コード45034056品番KTO-1650C(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥20,350
販売価格(税別)
18,500
仕様シース部サイズ:Φ1.6×50mm●温度範囲:-50~+650℃●リード線長:2m●オメガタイプコネクター付き●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-8107-01-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする