アズワン
K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1本
アズワン品番
2-8107-05-57
2-8107-01-57
2-8107-02-57
2-8107-03-57
2-8107-04-57
2-8107-05-57
2-8107-06-57
2-8107-07-57
2-8107-08-57
2-8107-09-57
2-8107-10-57
3-1560-01-57
3-1560-02-57
3-1560-03-57
3-1560-04-57
3-1560-05-57
3-1561-01-57
3-1561-02-57
3-1561-03-57
3-1561-04-57
3-1561-05-57
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45034135
品番
KTO-16300C(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
仕様
シース部サイズ:Φ1.6×300mm●温度範囲:-50~+650℃●リード線長:2m●オメガタイプコネクター付き●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番
2-8107-05-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000