大阪魂
(+)コーススレッドフレキ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
長さ(mm)
100
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
100
120
130
150
180
200
ねじの呼び
M4.5
M3.8
M4.2
M4.5
M4.8
M5.3
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
45034166
品番
M4.5×100×63
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.5
長さ(mm)
100
ねじ長さS(mm)
63
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭径D(Φmm)
8