大阪魂
(+)コーススレッドフレキ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(120個)
長さ(mm)
75
45
51
57
65
75
90
100
130
150
180
200
25
28
32
38
41
120
ねじの呼び
M4.2
M3.8
M4.2
M4.5
M4.8
M5.3
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45034272
品番
M4.2×75×45
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
75
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭径D(Φmm)
7.5
ねじ長さS(mm)
45
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。