大阪魂
(+)コーススレッドフレキ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(120個)
長さ(mm)
150
45
51
57
65
75
90
100
130
150
180
200
25
28
32
38
41
120
ねじの呼び
M5.3
M3.8
M4.2
M4.5
M4.8
M5.3
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
45034324
品番
M5.3×150×75
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.3
長さ(mm)
150
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭径D(Φmm)
9.2
ねじ長さS(mm)
75
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。