大阪魂
(+)コーススレッドフレキ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(120個)
長さ(mm)
200
45
51
57
65
75
90
100
130
150
180
200
25
28
32
38
41
120
ねじの呼び
M5.3
M3.8
M4.2
M4.5
M4.8
M5.3
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
45034342
品番
M5.3×200×75
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.3
長さ(mm)
200
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭径D(Φmm)
9.2
ねじ長さS(mm)
75
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。