大阪魂
(+)コーススレッドフレキ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(120個)
長さ(mm)
65
45
51
57
65
75
90
100
130
150
180
200
25
28
32
38
41
120
ねじの呼び
M4.8
M3.8
M4.2
M4.5
M4.8
M5.3
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45034351
品番
M4.8×65
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
65
材質
鉄
寸法H(mm)
2.6
寸法d(mm)
4.8
寸法S(mm)
45
寸法D(mm)
7.5
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。