大阪魂
(+)コーススレッドモドトラス(鉄/Rブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
25
25
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45034561
品番
M4.8×25
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
25
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
Rブラック
頭径D(Φmm)
10.5
頭高さH(mm)
3