大阪魂
(+)コーススレッドラッパ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
長さ(mm)
65
41
45
51
57
65
75
25
28
32
38
ねじの呼び
M4.2
M3.8
M4.2
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45034622
品番
M4.2×65×45
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
65
ねじ長さS(mm)
45
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭径D(Φmm)
8.3