曜日別特売
TI-SP-T(一般校正(英語)) 極細被覆熱電対 英語版校正証明書付 アズワン 45034729

TI-SP-T(一般校正(英語)) 極細被覆熱電対 英語版校正証明書付 アズワン 45034729
TI-SP-T(一般校正(英語)) 極細被覆熱電対 英語版校正証明書付 アズワン 45034729

極細被覆熱電対 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番2-9249-02-56
内容量1本注文コード45034729品番TI-SP-T(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥22,990
販売価格(税別)
20,900

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。
芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。
耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。
エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。

仕様被覆材質:テフロン(R)●素線径:感温部/Φ0.127mm、接続部/Φ0.32mm●温度範囲:0℃~200℃●熱電対種類:T●長さ(m):1●※リード線長変更・端末形状変更(Y端子型等)の特注製作が可能です。お問い合わせください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-9249-02-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする