大阪魂
(+)コーススレッドラッパ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(200個)
長さ(mm)
75
25
28
32
38
41
45
51
65
57
75
ねじの呼び
M4.8
M3.8
M4.2
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45034902
品番
M4.8×75×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4.8
寸法d(mm)
4.8
長さ(mm)
75
材質
鉄
寸法S(mm)
45
寸法D(mm)
8.3
表面処理
茶ブロンズ