曜日別特売
KTO-10200(一般校正(英語)) K熱電対 KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン 45034975

KTO-10200(一般校正(英語)) K熱電対 KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン 45034975
KTO-10200(一般校正(英語)) K熱電対 KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン 45034975
KTO-10200(一般校正(英語)) K熱電対 KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン 45034975

K熱電対 KTOシリーズ 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1本
アズワン品番3-1560-04-56
内容量1本注文コード45034975品番KTO-10200(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,910
販売価格(税別)
18,100

豊富なラインナップをご用意。

仕様温度範囲(℃):-50~+650●シース部径(mm):Φ1.0●シース部長さ(mm):200●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M4Y端子●M4Y端子タイプ●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-1560-04-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする