角8 ミズ カラー封筒 HEIKO 45035035

角8 ミズ カラー封筒 HEIKO 45035035
角8 ミズ カラー封筒 HEIKO 45035035
角8 ミズ カラー封筒 HEIKO 45035035
角8 ミズ カラー封筒 HEIKO 45035035

カラー封筒

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100枚)注文コード45035035品番角8 ミズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970

カラー封筒です。(郵便番号枠印刷なし)

用途B5判横3つ折り、給料袋、月謝袋材質カラークラフト紙70gサイズ角8寸法(幅W×高さH)(mm)119×197(定形)郵便番号欄なし窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45035008
2023-04-08
用途: 月謝袋
教育・研究機関

そろばんと書写書道のお教室をやっているので、授業のコースごとに月謝袋の色分けをしております。
発色も良く、紙の厚さもあり使いやすく重宝しております。
ただ、オレンジカラーの封筒も探していたのですが、色がなかったのは残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする