角8 グレー カラー封筒 HEIKO 45035096

角8 グレー カラー封筒 HEIKO 45035096
角8 グレー カラー封筒 HEIKO 45035096
角8 グレー カラー封筒 HEIKO 45035096
角8 グレー カラー封筒 HEIKO 45035096

カラー封筒

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100枚)注文コード45035096品番角8 グレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970

カラー封筒です。(郵便番号枠印刷なし)

用途B5判横3つ折り、給料袋、月謝袋材質カラークラフト紙70gサイズ角8寸法(幅W×高さH)(mm)119×197(定形)郵便番号欄なし窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45035008
2023-04-08
用途: 月謝袋
教育・研究機関

そろばんと書写書道のお教室をやっているので、授業のコースごとに月謝袋の色分けをしております。
発色も良く、紙の厚さもあり使いやすく重宝しております。
ただ、オレンジカラーの封筒も探していたのですが、色がなかったのは残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする