ULT10(JCSS校正) ボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズ MICROLIT 45035264

ULT10(JCSS校正) ボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズ MICROLIT 45035264
ULT10(JCSS校正) ボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズ MICROLIT 45035264
ULT10(JCSS校正) ボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズ MICROLIT 45035264
ULT10(JCSS校正) ボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズ MICROLIT 45035264

ボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
アズワン品番3-5996-03-24
内容量1個注文コード45035264品番ULT10(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥73,300販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

ディスペンサーをボトルから取り外すことなく、再充填できます。
通常吐出以外に泡抜き、リンス、希釈、二液混合が可能です。
接液内部にスプリングを使用しておりません。
各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。
分注方向を360°自由に調整できます。
本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。

仕様分注容量(mL):1~10●最小目盛(mL):0.2●材質:ピストン/PTFE(四フッ化エチレン)・ETP(フッ素ゴム)、シリンダー/硼珪酸ガラス、吸引・排出チューブ/FEP(テトラフルオロエチレン)●精度:±0.6%●CV:±0.2%●本体口内径:30mm(GL30)●オートクレーブ可(121℃・100kPa・15~20分)●ボトルアダプター:28mm(GL28)、32mm(GL32)、38mm(GL38)、40mm(GL40)、45mm(GL45)●ISO8655準拠●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方アズワン品番3-5996-03-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボトルは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする