アズワン
4連タイマー ホワイトボード付 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45035325
品番
HS120365(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥14,047
販売価格(税別)
¥
12,770
バスケットに入れる
4つの独立タイマーです。
仕様
サイズ:123×86×24mm●機能:カウントアップ/ダウン・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●マグネット付き●付属品:ホワイトボードマーカー(黒色)
最大計時
23時間59分
最小計時
時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分
アズワン品番
3-6025-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000