4600121(JCSS校正) ボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付 BRAND 45035429

ボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
アズワン品番3-6063-02-24
内容量1個注文コード45035429品番4600121(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。

仕様表示方式:アナログ●容量(mL):0.2~2●最小目盛(mL):0.05●精度:±0.5%以下●変動係数:0.1%●接液部材質:硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir●オートクレーブ可●付属品:吸引チューブ、ボトルアダプター、排出チューブ●標準取付口規格:GL45●ボトルアダプター:1・2・5・10mL/GL 24-25・GL 28/S 28・GL 32-33・GL 38・S 40、25・50・100mL/GL 32-33・GL 38・S 40●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:2mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方アズワン品番3-6063-02-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボトルは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする